Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 12/11mm

Art.-nr.: 261317 12/11
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksnorm
  • Innenkühlung: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 12 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart neutral
Norm Fabriksnorm
Innenkühlung nej
ISO-Code Halter SVVCN 1212F11
passende Wendeschneidplatte VC.. 1103..
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 6 mm
Udhængslængde L1, neutrale holdere 18 mm
Samlet længde L, neutrale holdere 80 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Indstillingsvinkel κ 72,5 grader
Anwendung Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 261317 12/11
EAN/GTIN 4045197655974
Producentnummer 261317 12/11
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven