{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 12 mm | |
Plattestørrelse | 7 mm | |
Indsatstype | neutral | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SVVCN 1212M07 | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 0702.. | |
Funktionsbredde L4, neutrale holdere | 6 mm | |
Udhængslængde L1, neutrale holdere | 18 mm | |
Samlet længde L, neutrale holdere | 150 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 27 | |
Indstillingsvinkel κ | 72,5 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 261317 12/07 | |
EAN/GTIN | 4045197948373 | |
Producentnummer | 261317 12/07 |