{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VCMT 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7020 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | SM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 350 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 261458 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699831 | |
Producentnummer | 261458 HB7020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
VC.T 160404, Type: HB7020
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.848 styk på lager
Fra
1
stk.
157,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
131,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.305 styk på lager
97,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | VCMT 160404 | VCMT 160404 |
Spånbryder | SM | PM |
Primær anvendelse | P | P |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |