Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCMT, HB7020, Størrelse / antal: 160404/50

Art.-nr.: GG2640 160404/50
Sæt pris 50 styk (DKK 60,20 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Spånbryder SM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,25 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 130 mm/min - 280 mm/min
Indhold 261458 HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte VCMT160404
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2640 160404/50
EAN/GTIN 4067263096009
Producentnummer GG2640 160404/50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven