{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VCMT 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HBT020 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | TiCN | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | PM | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,12 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 280 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 261474 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406257736 | |
Producentnummer | 261474 HBT020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
VCMT 160404, Type: HBT020
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.235 styk på lager
97,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.527 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.675 styk på lager
Fra
1
stk.
157,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
131,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.033 styk på lager
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | kontinuerlig | meget afbrudt |
Type | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 |
Tilspænding f | 0,12 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min |