Skærholder 16/11 mm

Art.-nr.: 261317 16/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 16 mm
    Plattestørrelse 11 mm
    Indsatstype neutral
    Norm Fabriksnorm
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder SVVCN 1616H11
    passende vendeskærsplatter VC.. 1103..
    Funktionsbredde L4, neutrale holdere 8 mm
    Udhængslængde L1, neutrale holdere 25 mm
    Samlet længde L, neutrale holdere 100 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 22
    Indstillingsvinkel κ 72,5 grader
    Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 261317 16/11
    EAN/GTIN 4045197653901
    Producentnummer 261317 16/11

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven