Skærholder 10/07 mm

Art.-nr.: 261317 10/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 10 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype neutral
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SVVCN 1010M07
passende vendeskærsplatter VC.. 0702..
Funktionsbredde L4, neutrale holdere 5 mm
Udhængslængde L1, neutrale holdere 15 mm
Samlet længde L, neutrale holdere 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 27
Indstillingsvinkel κ 72,5 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261317 10/07
EAN/GTIN 4045197948380
Producentnummer 261317 10/07

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven