{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | neutral | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SVVCN 2525M11 | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 1103.. | |
Funktionsbredde L4, neutrale holdere | 12,5 mm | |
Udhængslængde L1, neutrale holdere | 39 mm | |
Samlet længde L, neutrale holdere | 150 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 22 | |
Indstillingsvinkel κ | 72,5 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 261317 25/11 | |
EAN/GTIN | 4045197653925 | |
Producentnummer | 261317 25/11 |