{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 10 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | Højre | |
Standard | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SVACR/L 1010M11 | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 1103.. | |
Funktionsbredde L4 | 10 mm | |
Hovedlængde L1 | 26 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269021 1 | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 261314 10/11 | |
EAN/GTIN | 4045197798077 | |
Producentnummer | 261314 10/11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 10/11mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
601,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
601,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
601,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
610,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt |
Samlet længde L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Hovedlængde L1 | 26 mm | 10 mm | 15 mm | 16 mm |
Skaftstørrelse | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Indsatstype | Højre | Højre | Højre | Højre |
Funktionsbredde L4 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |