Skærholder STJCR 93°, til vendeskærsplatter TC.., højre

Art.-nr.: 260904 10/11
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 10 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Højre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder STJCR/L 1010M11
passende vendeskærsplatter TC.. 1102..
Funktionsbredde L4 10 mm
Hovedlængde L1 16 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269021 1
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260904 10/11
EAN/GTIN 4045197798008
Producentnummer 260904 10/11
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven