Skærholder 10/06 mm

Art.-nr.: 260014 10/06
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 10 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype Højre
Norm DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SCACR/L 1010M06
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Funktionsbredde L4 10 mm
Hovedlængde L1 10 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269021 1
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260014 10/06
EAN/GTIN 4045197797537
Producentnummer 260014 10/06

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven