CC.T 060204, Type: HB7035-1

Art.-nr.: 260142 HB7035-1
Rabat
64,81 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    46,04  DKK 64,81 DKK / styk
  • fra 10 styk
    38,37  DKK 54,01 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.068 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 060204
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7035-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånbryder SM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 320 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260142 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197873699
Producentnummer 260142 HB7035-1

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


CC.T 060204, Type: HB7035-1

CC.T 060204, Type: HB7035-1

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.068 styk på lager
Fra 1  stk.
64,81 DKK
46,04  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
54,01 DKK
38,37  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.055 styk på lager
Fra 1  stk.
64,81 DKK
46,04  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
54,01 DKK
38,37  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.240 styk på lager
Fra 1  stk.
64,81  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
54,01  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
486 styk på lager
Fra 1  stk.
72,86  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
60,72  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
587 styk på lager
40,23  DKK
plus moms plus fragt
Antal skift/skær 2 2 2 2 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale HM HM HM HM HM
Skæredybde ap 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm 0,4 mm - 2 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Spånbryder SM SM SM WSM PM
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o 0,1 mm/o - 0,3 mm/o 0,1 mm/o - 0,3 mm/o 0,15 mm/o - 0,3 mm/o 0,12 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven