Skærholder 16/16 mm

Art.-nr.: 261314 16/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype Højre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SVACR/L 1616M16
passende vendeskærsplatter VC.. 1604..
Funktionsbredde L4 16 mm
Hovedlængde L1 40 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269021 2
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261314 16/16
EAN/GTIN 4045197798114
Producentnummer 261314 16/16

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven