{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | RCMX 1003 | |
Type | HB725 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | PVD | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | UM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 230 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260640 HB725 | |
EAN/GTIN | 4062406058647 | |
Producentnummer | 260640 HB725 |