• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Skærholder SRGCL 30°, til vendeskærsplatter RC.X, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/10mm

Art.-nr.: 260607 25/10
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 10 mm
Indsatstype Venstre
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SRGCR/L 2525M10
passende vendeskærsplatter RC.X 1003
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 21 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 1
Underlægsplade 269005 11
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Indstillingsvinkel κ 30 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260607 25/10
EAN/GTIN 4045197655400
Producentnummer 260607 25/10