{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 8 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SRGCR/L 2525M08 | |
passende vendeskærsplatter | RC.T 0803 | |
Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 19,8 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 29 | |
Indstillingsvinkel κ | 30 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260607 25/08 | |
EAN/GTIN | 4062406059514 | |
Producentnummer | 260607 25/08 |