Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/10mm

Art.-nr.: 260607 16/10
Rabat
688,37 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 10 mm
Indsatstype Venstre
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SRGCR/L 1616H10
passende vendeskærsplatter RC.X 1003
Funktionsbredde L4 20 mm
Hovedlængde L1 15,5 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Underlægsplade 269005 11
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Indstillingsvinkel κ 30 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260607 16/10
EAN/GTIN 4045197655387
Producentnummer 260607 16/10

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven