Skærholder SRGCL 30°, til vendeskærsplatter RC.X, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/08mm

Art.-nr.: 260607 20/08
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 8 mm
Indsatstype Venstre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SRGCR/L 2020K08
passende vendeskærsplatter RC.T 0803
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 14,7 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 29
Indstillingsvinkel κ 30 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260607 20/08
EAN/GTIN 4062406059507
Producentnummer 260607 20/08
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven