{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Plattestørrelse | 10 mm | |
Indsatstype | højre | |
Standard | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SRGCR/L 1616H10 | |
passende vendeskærsplatter | RC.X 1003 | |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
Hovedlængde L1 | 15,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 2 | |
Underlægsplade | 269005 11 | |
Skrue til underlagsplatte | 269013 2 | |
Indstillingsvinkel κ | 30 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260606 16/10 | |
EAN/GTIN | 4045197655356 | |
Producentnummer | 260606 16/10 |