Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/08mm

Art.-nr.: 260606 25/08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 8 mm
Indsatstype højre
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SRGCR/L 2525M08
passende vendeskærsplatter RC.T 0803
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 19,8 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 29
Indstillingsvinkel κ 30 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260606 25/08
EAN/GTIN 4062406059446
Producentnummer 260606 25/08

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven