Skærholder 16/08 mm

Art.-nr.: 260606 16/08
Rabat
688,37 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 8 mm
Indsatstype højre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SRGCR/L 1616H08
passende vendeskærsplatter RC.T 0803
Funktionsbredde L4 20 mm
Hovedlængde L1 18,8 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 29
Indstillingsvinkel κ 30 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260606 16/08
EAN/GTIN 4062406059422
Producentnummer 260606 16/08

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven