Skærholder 20/08 mm

Art.-nr.: 260606 20/08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 8 mm
Indsatstype højre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SRGCR/L 2020K08
passende vendeskærsplatter RC.T 0803
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 14,7 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 29
Indstillingsvinkel κ 30 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260606 20/08
EAN/GTIN 4062406059439

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter
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
    Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven