Skærholder SRGCR 30°, til vendeskærsplatter RC.X, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/06mm

Art.-nr.: 260606 16/06
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype højre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SRGCR/L 1616H06
passende vendeskærsplatter RC.T 0602
Funktionsbredde L4 20 mm
Hovedlængde L1 13,6 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 22
Indstillingsvinkel κ 30 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260606 16/06
EAN/GTIN 4062406059392
Producentnummer 260606 16/06
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven