{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 12 mm | |
Plattestørrelse | 6 mm | |
Indsatstype | højre | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SRGCR/L 1212F06 | |
passende vendeskærsplatter | RC.T 0602 | |
Funktionsbredde L4 | 16 mm | |
Hovedlængde L1 | 13,6 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 22 | |
Indstillingsvinkel κ | 30 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260606 12/06 | |
EAN/GTIN | 4062406059385 | |
Producentnummer | 260606 12/06 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |