Drejevendeskærsplatte DC.T 11T304, til middel bearbejdning, Type: HB7020

Art.-nr.: 260462 HB7020
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    74,58  DKK / styk
  • fra 10 styk
    62,14  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.632 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 11T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7020
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung let afbrudt.
Spanbrecher SM
Toleranz M
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 350 m/min
Antal skift/skær 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260462 HB7020
EAN/GTIN 4045197699725
Producentnummer 260462 HB7020
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven