• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Drejevendeskærsplatte DC.T 11T304, til middel bearbejdning

Art.-nr.: 260462 HB7025
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    64,96  DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    54,14  DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Ikke tilgængelig

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT 11T304
Type HB7025
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder SM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 260 m/min
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260462 HB7025
Kopier
EAN/GTIN 4045197669667
Kopier
Producentnummer 260462 HB7025
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
Stål < 1100 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
Stål < 1400 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
kontinuerlig
passer til / [m/min]
 
uregelmæssig
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]