Drejevendeskærsplatte DC.T 11T304, til middel bearbejdning

Art.-nr.: 260462 CB7010
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    66,12  DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    55,10  DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT 11T304
Hjørneradius 0,4 mm
Type CB7010
Skæremateriale Cermet
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder SM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 240 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 70 m/min - 180 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260462 CB7010
Kopier
EAN/GTIN 4045197669605
Kopier
Producentnummer 260462 CB7010
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
Stål < 1100 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
INOX > 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
GG (G)
passer til / [m/min]
K
ISO kode:
Uni
passer til / [m/min]
 
kontinuerlig
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 
tør
passer til / [m/min]
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven