{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB725-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | UM1 | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 250 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer |
260462 HB725-1
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4062406765972
Kopier |
|
Producentnummer |
260462 HB725-1
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |