{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T302 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | PV720 | |
Skæremateriale | Cermet | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | HQ | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 270 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260385 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664724147 | |
Producentnummer | TLD03530 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
DC.T 11T302, Type: PV720
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager
76,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
540 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
461 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
350 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig | kontinuerlig | kontinuerlig |
Type | PV720 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Spånbryder | HQ | SS | VS | TIS |
Primær anvendelse | P | P | M | S |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 270 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |