Drejevendeskærsplatte DC.T 11T302, til sletbearbejdning, Type: PR1725

Art.-nr.: 260385 PR1725
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    146,76  DKK / styk
  • fra 10 styk
    122,30  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCGT 11T302
Hjørneradius 0,2 mm
Type PR1725
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Primær anvendelse M
Sekundær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder MFP-SKS
Tolerance G
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 200 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 50 m/min - 150 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260385 PR1725
EAN/GTIN 4960664923441
Producent KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven