DC.T 11T302 CA115P

Art.-nr.: 260385 CA115P
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    96,03  DKK / styk
  • fra 10 styk
    80,01  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT 11T302
Hjørneradius 0,2 mm
Type CA115P
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder HQ
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 340 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260385 CA115P
EAN/GTIN 4960664045891

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven