{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T302 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HB7010-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | SS | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 500 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260356 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780539 | |
Producentnummer | 260356 HB7010-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
DC.T 11T302, Type: HB7010-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
530 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
431 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
||
Hjørneradius | 0,2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 |
Skærebetingelse | kontinuerlig | continuous | continuous |
Type | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Spånbryder | SS | VS | TIS |
Primær anvendelse | P | M | S |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |