{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCGT 11T302 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HU7315-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | ubelagt | |
Primær anvendelse | N | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | AF | |
Tolerance | G | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,6 mm | |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,1 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 600 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260356 HU7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406769864 | |
Producentnummer | 260356 HU7315-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
DC.T 11T302, Type: HU7315-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
Fra
1
stk.
110,41 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
92,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
Fra
1
stk.
124,71 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
103,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCGT 11T302 | DCGT 11T302 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig |
Type | HU7315-1 | HB7315-1 |
Spånbryder | AF | AF |
Primær anvendelse | N | N |