{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T302 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HB7020 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | SS | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 400 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260356 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699435 | |
Producentnummer | 260356 HB7020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
DC.T 11T302, Type: HB7020
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.787 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.718 styk på lager
52,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 |
Skæremateriale | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o |
Primær anvendelse | P | P |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |