DC.T 11T302 HB7130-2

Art.-nr.: 260356 HB7130-2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    86,72  DKK / styk
  • fra 10 styk
    72,26  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.043 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT 11T302
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7130-2
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VS
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 270 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260356 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406750213
Producentnummer 260356 HB7130-2

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven