Borestang, stål, Venstre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 0810/07mm

Art.-nr.: 260341 0810/07
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 10 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A0810H SDQCR/L07
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 12,5 mm
Midterforskydning L3 6,4 mm
Spændehøjde L2 9 mm
Nyttedybde T 3 mm
Halsbredde L4 8,4 mm
Hovedlængde L1 22,4 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260341 0810/07
EAN/GTIN 4062406099138
Producentnummer 260341 0810/07

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven