Stålborestang A.. SDQCL 107,5°, til vendeskærsplatter DC.., venstre

Art.-nr.: 260341 16/07
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A16Q SDQCR/L07
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 22 mm
Midterforskydning L3 11 mm
Spændehøjde L2 14 mm
Samlet længde L 180 mm
Udhængslængde L1 48 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260341 16/07
EAN/GTIN 4045197877888
Producentnummer 260341 16/07
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven