Borestang, stål 40/11 mm

Art.-nr.: 260341 40/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 40 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A40T SDQCR/L11
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 49 mm
Midterforskydning L3 27 mm
Spændehøjde L2 39 mm
Samlet længde L 300 mm
Udhængslængde L1 120 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Underlægsplade 269005 3
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260341 40/11
EAN/GTIN 4045197877925
Producentnummer 260341 40/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven