Borestang, stål 1216/07 mm

Art.-nr.: 260341 1216/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A1216M SDQCR/L07
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 19,5 mm
Midterforskydning L3 11 mm
Spændehøjde L2 15 mm
Nyttedybde T 5 mm
Halsbredde L4 12 mm
Hovedlængde L1 39,5 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260341 1216/07
EAN/GTIN 4062406099152
Producentnummer 260341 1216/07

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven