{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | GARANT Master | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A20R SDUCR/L11 | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 25 mm | |
Midterforskydning L3 | 13 mm | |
Spændehøjde L2 | 18 mm | |
Hovedlængde L1 | 36 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 8 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260337 20/11 | |
EAN/GTIN | 4062406576868 | |
Producentnummer | 260337 20/11 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |