GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-⌀ / plattestørrelse: 16/07mm

Art.-nr.: 260337 16/07
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GARANT Master
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A16Q SDUCR/L07
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 19 mm
Midterforskydning L3 10 mm
Spændehøjde L2 15 mm
Hovedlængde L1 28 mm
Samlet længde L 180 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260337 16/07
Kopier
EAN/GTIN 4062406576844
Kopier
Producentnummer 260337 16/07
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "GARANT Master" Se alle

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven