{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | højre | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | SDJCR/ L 2525H11 | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. | |
Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269023 3 | |
Underlagsplatte | 269007 1 | |
Skrue til underlagsplatte | 269013 7 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260290 25/11 | |
EAN/GTIN | 4067263122432 | |
Producentnummer | 260290 25/11 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |