{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 060204 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | PR1225 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Sekundær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | WP | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 1 mm | |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,15 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 110 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 50 m/min - 150 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260094 PR1225 | |
EAN/GTIN | 4960664753611 | |
Producentnummer | TKE01492 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 060204 Wiper, Type: PR1225
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
785 styk på lager
Fra
1
stk.
63,47 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
52,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
973 styk på lager
40,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.549 styk på lager
Fra
1
stk.
64,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
54,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CC.T 060202 | CCMT 060204 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Type | PR1225 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,15 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o |
Primær anvendelse | M | M | M | M |