{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 060204 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | PV720 | |
Skæremateriale | Cermet | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | WP | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 270 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260094 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664753710 | |
Producentnummer | TLD01526 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CCMT 060204 Wiper, Type: PV720
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
60,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
542 styk på lager
Fra
1
stk.
49,62 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
41,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 060204 | CCMT 060204 |
Skæremateriale | Cermet | Cermet |
Spånbryder | WP | SS |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |