{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 060204 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | PR1725 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | belagt | |
Primær anvendelse | M | |
Sekundær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt | |
Spånbryder | WP | |
Toleranz | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 200 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 50 m/min - 150 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260094 PR1725 | |
EAN/GTIN | 4960664890606 |