{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 060204 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7140-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VS | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 260 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260052 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197818959 | |
Producentnummer | 260052 HB7140-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
CC.T 060204 HB7140-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.013 styk på lager
Fra
1
stk.
63,47 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
52,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.003 styk på lager
40,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.629 styk på lager
Fra
1
stk.
64,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
54,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 060204 | CC.T 060202 | CCMT 060204 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Type | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o |
Primær anvendelse | M | M | M |