CC.T 060204, Type: HB7120-1

Art.-nr.: 260052 HB7120-1
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    64,81  DKK / styk
  • fra 10 styk
    54,01  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.219 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 060204
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7120-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder VS
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 290 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260052 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197817105
Producentnummer 260052 HB7120-1

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


CC.T 060204, Type: HB7120-1

CC.T 060204, Type: HB7120-1

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.219 styk på lager
Fra 1  stk.
64,81  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
54,01  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.075 styk på lager
Fra 1  stk.
63,47  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
52,89  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
902 styk på lager
40,23  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.465 styk på lager
Fra 1  stk.
64,81 DKK
46,04  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
54,01 DKK
38,37  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
714 styk på lager
Fra 1  stk.
64,81 DKK
46,04  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
54,01 DKK
38,37  DKK
plus moms plus fragt
Antal skift/skær 2 2 2 2 2
Hjørneradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Skæremateriale HM HM HM HM HM
Skæredybde ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 4 mm
Spånbryder VS VS M VS VM
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o 0,1 mm/o - 0,3 mm/o 0,05 mm/o - 0,2 mm/o 0,1 mm/o - 0,3 mm/o 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 290 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min 70 m/min - 240 m/min

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven