{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCGT 060204 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HU7315-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | ubelagt | |
Primær anvendelse | N | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | AF | |
Tolerance | G | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,1 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 600 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260052 HU7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406380274 | |
Producentnummer | 260052 HU7315-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CC.T 060204, Type: HU7315-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
289 styk på lager
Fra
1
stk.
100,13 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
83,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
Fra
1
stk.
111,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
93,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 |
Skæremateriale | HM | HM |
Skærebetingelse | kontinuerlig | let afbrudt. |
Spånbryder | AF | AF |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,1 mm/o | 0,03 mm/o - 0,1 mm/o |
Primær anvendelse | N | N |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |