{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 060204 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | CA515 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | WP | |
Toleranz | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 110 m/min - 380 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260094 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664753215 | |
Producentnummer | TAB00446 |