CC.T 060204 HB7315-1

Art.-nr.: 260052 HB7315-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    111,75  DKK / styk
  • fra 10 styk
    93,12  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 060204
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7315-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse N
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder AF
Tolerance G
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,5 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,1 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 600 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260052 HB7315-1
EAN/GTIN 4062406769307
Producentnummer 260052 HB7315-1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven